Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES HW-UW-224-1 Manuaalinen käärintätyökalu 22-24 Awg | AC3GBM 2TDH1

OK INDUSTRIES HW-UW-224-1 Manuaalinen käärintätyökalu 22-24 Awg

Varastossa
Tuote: AC3GBM Malli: HW-UW-224-1Ristiviite: 2TDH1
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
€148.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen kääri / pura -työkalu
Käsittele väriäHopea
Kahva materiaaliMetalli
Pituus7"
MateriaaliMetallipesä
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.0.218 "
Terminaalin reiän syvyyden avaaminen (tuumaa)1.000
Terminaalin reiän avaaminen (Sisään.)0.070
Wire Gauge22–24 AWG
Käärimisen terminaalin reiän syvyys (tuumaa)1.000
Terminaalin reiän kääriminen Dia. (Sisään.)0.075

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8205597000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliöpylväs (tuumaa) (0.025)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Wire GaugeHinta
OK INDUSTRIES HW-UW-18-19 Manuaalinen käärintätyökalu 18-19 Awg | AC3GBK 2TDG8 HW-UW-18-197"0.25 "18–19 AWG€146.97
OK INDUSTRIES HW-UW-20 Manuaalinen käärintätyökalu 20 Awg | AC3GBL 2TDG9 HW-UW-207"0.218 "20AWG€149.19
OK INDUSTRIES HW-UW-2426 Manuaalinen käärintätyökalu 24-26 Awg | AC3GBN 2TDH3 HW-UW-24267"0.218 "24–26 AWG€158.59
OK INDUSTRIES HW-UW-2829M Manuaalinen käärintätyökalu 28-29 Awg | AC3GBQ 2TDH6 HW-UW-2829M6.5 "0.156 "28–29 AWG€169.02
OK INDUSTRIES HW-UW-30 Manuaalinen käärintätyökalu 30 Awg | AC3GBR 2TDH7 HW-UW-305.625 "0.125 "30AWG€178.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES HW-UW-224-1 Manuaalinen käärintätyökalu 22-24 Awg
€148.21 / yksikkö