Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES HW-UW-2829M Manuaalinen käärintätyökalu 28-29 Awg | AC3GBQ 2TDH6

OK INDUSTRIES HW-UW-2829M Manuaalinen käärintätyökalu 28-29 Awg

Varastossa
Tuote: AC3GBQ Malli: HW-UW-2829MRistiviite: 2TDH6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen kääri / pura -työkalu
Käsittele väriäHopea
Kahva materiaaliMetalli
Pituus6.5 "
MateriaaliMetallipesä
Maks. Eristys Dia.0.036 sisään.
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.0.156 "
Terminaalin reiän syvyyden avaaminen (tuumaa)1.000
Terminaalin reiän avaaminen (Sisään.)0.038
Wire Gauge28–29 AWG
Käärimisen terminaalin reiän syvyys (tuumaa)0.750
Terminaalin reiän kääriminen Dia. (Sisään.)0.040

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8205597000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliöpylväs (tuumaa) (0.025)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Wire GaugeHinta
OK INDUSTRIES HW-UW-18-19 Manuaalinen käärintätyökalu 18-19 Awg | AC3GBK 2TDG8 HW-UW-18-197"0.25 "18–19 AWG€146.97
OK INDUSTRIES HW-UW-20 Manuaalinen käärintätyökalu 20 Awg | AC3GBL 2TDG9 HW-UW-207"0.218 "20AWG€149.19
OK INDUSTRIES HW-UW-224-1 Manuaalinen käärintätyökalu 22-24 Awg | AC3GBM 2TDH1 HW-UW-224-17"0.218 "22–24 AWG€148.21
OK INDUSTRIES HW-UW-2426 Manuaalinen käärintätyökalu 24-26 Awg | AC3GBN 2TDH3 HW-UW-24267"0.218 "24–26 AWG€158.59
OK INDUSTRIES HW-UW-30 Manuaalinen käärintätyökalu 30 Awg | AC3GBR 2TDH7 HW-UW-305.625 "0.125 "30AWG€178.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES HW-UW-2829M Manuaalinen käärintätyökalu 28-29 Awg
€169.02 / yksikkö