Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES EX-5 Extraction Tool Plcc 20 - 128 Pin-lisäystä Esd | AB7RKU 23Z370

OK INDUSTRIES EX-5 Extraction Tool Plcc 20 - 128 nastaa Esd

Varastossa
Tuote: AB7RKU Malli: EX-5Ristiviite: 23Z370

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUuttamistyökalu
Pituus4"
MateriaaliRuostumaton teräs
Palojen lukumäärä1
Nastojen lukumäärä20 ja 128

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliNastojen lukumääräHinta
OK INDUSTRIES EX-2 -uuttotyökalu Dip / ic 4 tuumaa 24-40 nastaa | AB7RKT 23Z369 EX-2Alumiini24 ja 40€37.70
OK INDUSTRIES EX-6 -uuttotyökalu Plcc 4 tuumaa 20 - 128 nastaa | AB7RKV 23Z371 EX-6Leimattu teräs, ABS-kahvat20 ja 128€22.22
OK INDUSTRIES S-340 -uuttotyökalu Dip / ic 4 tuumaa 8 - 24 nastaa | AB7RME 23Z408 S-340Jousiteräs8 ja 24€6.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES EX-5 Extraction Tool Plcc 20 - 128 nastaa Esd
€39.66 / yksikkö