Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES DFB2426 Kierrä / avaa kärki- ja holkkisetti 24-26 Awg | AC3FAU 2RZN1

OK INDUSTRIES DFB2426 Kierrä / avaa kärkiosa 24-26 Awg

Varastossa
Tuote: AC3FAU Malli: DFB2426Ristiviite: 2RZN1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä / pura kärki ja holkkisarja
Palojen lukumäärä2
Terminaalin reiän syvyyden avaaminen (tuumaa)0.500
Terminaalin reiän avaaminen (Sisään.)0.075
Wire Gauge24 ja 26
Käärimisen terminaalin reiän syvyys (tuumaa)0.500
Terminaalin reiän kääriminen Dia. (Sisään.)0.075

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8205597000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehollinen säde (tuumaa) (0.098)
    • Maks. Liittimen diagonaali (tuumaa) (0.065)
    • Min. Liittimen diagonaali (tuumaa) (0.054)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES DFB2426 Kierrä / avaa kärkiosa 24-26 Awg
€213.07 / yksikkö