Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OK INDUSTRIES 30-W-50-050 Valmiiksi leikattu vaijerilanka 30 Awg Valkoinen 7 | AD3MZQ 40J730

OK INDUSTRIES 30-W-50-050 Valmiiksi leikattu vaijerilanka 30 Awg valkoinen 7

Varastossa
Tuote: AD3MZQ Malli: 30-W-50-050Ristiviite: 40J730

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValmiiksi leikattu langan käärintälanka
KapellimestariHopea päällystetty kupari
Takin materiaaliKynar (oik.)
Pituus7"
Nimellinen ulkohalkaisija.0.019 "
Temp. alue221-astetta F
Langan väriValkoinen
Langan koko30AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7408291000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan väriPkg. MääräHinta
OK INDUSTRIES 30-B-50-050 Valmiiksi leikattu vaijerilanka 30 Awg Sininen 7 | AD3MZG 40J722 30-B-50-050sininen50€16.83
OK INDUSTRIES 30-R-50-050 Valmiiksi leikattu langan käärintalanka 30 Awg Punainen 7 | AD3MZL 40J726 30-R-50-050punainen50€16.83
OK INDUSTRIES 30-Y-50-050 Valmiiksi leikattu vaijerilanka 30 Awg Keltainen 7 | AD3MZV 40J734 30-Y-50-050Keltainen50€16.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OK INDUSTRIES 30-W-50-050 Valmiiksi leikattu vaijerilanka 30 Awg valkoinen 7
€16.83 /pakkaus