Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OIL SAFE 330504 Vipurasvapistooli, Heavy Duty, läpinäkyvä putki, harmaa | AG7KVU

Öljynkestävä 330504 Vipurasvapistooli, Heavy Duty, kirkas putki, harmaa

Varastossa
Tuote: AG7KVU Malli: 330504
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
€213.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapuristin
Koko14 oz.
VäriHarmaa
Materiaalipolykarbonaatti
NPT-koko1/8
ulostulo1 unssia 28 vetoa kohti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

OilSafe 330504 -vipurasvapistooli on hyödyllinen työpajoissa ja autokorjaamoissa pienillä täyttöaukoilla varustettujen laitteiden voitelussa. Tämä rasvapistooli on ihanteellinen käytettäväksi valmistus- ja autoteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • OilSafe 330504 -vipurasvapistooli antaa tarkat tiedot levitetystä voiteluaineesta läpinäkyvän patruunan kautta.
  • Siinä on tukeva vipu ja raskas seuraajajousi helppoa rasvaamista varten.
  • Tämä harmaa ase on valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista kestävyyden lisäämiseksi.
  • Siinä on 6 tuuman teräs ja 12 tuuman joustava jatke, joka tarjoaa voitelun vaikeapääsyisillä alueilla.
  • Tässä OilSafe-rasvapistoolissa on pehmeä kumikahva luistamatonta käyttöä varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän OilSafe-vivun rasvapistoolin teho?

A. 1 unssi/28 vetoa.

K. Kuinka rasva on parempi kuin öljy?

V. Rasvat ovat parempia vuotojen hallinnassa ja tarjoavat paremmat tiivisteet epäpuhtauksia vastaan. Niitä on myös helpompi käyttää useimmissa teollisuusympäristöissä.

K. Miksi vipurasvapistooleja suositaan pistoolin rasvapistoolien sijaan?

A. Vipurasvapistoolit poistavat enemmän rasvaa iskua kohden kuin pistoolit.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoulostuloNPT-kokoMateriaaliHinta
OIL SAFE 330500 Vipurasvapistooli, Heavy Duty, kirkasputki, beige | AG7KVP 330500Beige14 oz.1 unssia 28 vetoa kohti1/8polykarbonaatti€213.37
OIL SAFE 330501 Vipurasvapistooli, Heavy Duty, läpinäkyvä putki, musta | AG7KVQ 330501Musta14 oz.1 unssia 28 vetoa kohti1/8polykarbonaatti€213.37
OIL SAFE 330502 Vipurasvapistooli, Heavy Duty, kirkas putki, sininen | AG7KVR 330502sininen14 oz.1 unssia 28 vetoa kohti1/8polykarbonaatti€213.37
OIL SAFE 330503 Vipurasvapistooli, Heavy Duty, läpinäkyvä putki, tummanvihreä | AG7KVT 330503Tummanvihreä14 oz.1 unssia 28 vetoa kohti1/8polykarbonaatti€213.37
OIL SAFE 330505 Vipurasvapistooli, Heavy Duty, läpinäkyvä putki, vaaleanvihreä | AG7KVV 330505Vaaleanvihreä14 oz.1 unssia 28 vetoa kohti1/8polykarbonaatti€213.37
OIL SAFE 330506 Vipurasvapistooli, Heavy Duty, kirkas putki, oranssi | AG7KVW 330506Oranssi14 oz.1 unssia 28 vetoa kohti1/8polykarbonaatti€213.37
OIL SAFE 330507 Vipurasvapistooli, Heavy Duty, kirkas putki, violetti | AG7KVX 330507Violetti14 oz.1 unssia 28 vetoa kohti1/8polykarbonaatti€213.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Öljynkestävä 330504 Vipurasvapistooli, Heavy Duty, kirkas putki, harmaa
€213.37 / yksikkö