Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OIL SAFE 100205 Utility kansi, 2 tuuman ulostulon halkaisija, keskivihreä, HDPE | AD2MBA 3REG2

Öljynkestävä 100205 Utility kansi, 2 tuuman ulostulon halkaisija, keskivihreä, HDPE

Varastossa
Tuote: AD2MBA Malli: 100205Ristiviite: 3REG2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuohjelma kansi
VäriKeskivihreä
Korkeus4.76 "
MateriaaliHDPE
Dia ulkopuolella.5.8 "
Juoksuputki2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliHinta
OIL SAFE 100200 Utility kansi, 2 tuuman ulostulon halkaisija, beige, HDPE | AD2MAV 3REF6 100200Beige4.76 "HDPE€61.92
OIL SAFE 100201 Utility kansi, 2 tuuman ulostulon halk., musta, HDPE | AD2MAW 3REF7 100201Musta4.76 "HDPE€61.92
OIL SAFE 100202 Utility kansi, 2 tuuman ulostulon halkaisija, sininen, HDPE | AD2MAX 3REF8 100202sininen4.76 "HDPE€61.92
OIL SAFE 100203 Utility kansi, 2 tuuman ulostulon halkaisija, tummanvihreä, HDPE | AD2TOUKKO 3VIITE9 100203Tummanvihreä4.76 "HDPE€61.92
OIL SAFE 100204 Utility kansi, 2 tuuman ulostulon halkaisija, harmaa, HDPE | AD2MAZ 3REG1 100204Harmaa4.76 "HDPE€61.92
OIL SAFE 100206 Utility kansi, 2 tuuman ulostulon halkaisija, oranssi, HDPE | AD2MBB 3REG3 100206Oranssi4.76 "HDPE€61.92
OIL SAFE 100207 Utility kansi, 2 tuuman ulostulon halkaisija, violetti, HDPE | AD2MBC 3REG4 100207Violetti4.76 "HDPE€61.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Öljynkestävä 100205 Utility kansi, 2 tuuman ulostulon halkaisija, keskivihreä, HDPE
€61.92 / yksikkö