Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OIL SAFE 100201 Utility kansi, 2 tuuman ulostulon halk., musta, HDPE | AD2MAW 3REF7

Öljynkestävä 100201 Utility kansi, 2 tuuman ulostulon halkaisija, musta, HDPE

Varastossa
Tuote: AD2MAW Malli: 100201Ristiviite: 3REF7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuohjelma kansi
VäriMusta
Korkeus4.76 "
MateriaaliHDPE
Dia ulkopuolella.5.8 "
Juoksuputki2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

OilSafe 100201 Utility Lid on ihanteellinen kampikammion ja vaihteiston voiteluun. Se sopii säiliöön nesteiden ja kemikaalien turvalliseen säilytykseen.

Ominaisuudet:

  • OilSafe 100201 Utility Lid -kannen korkeatiheyspolyeteeni (HDPE) -rakenne takaa korkean vetolujuuden ja UV-kestävyyden.
  • Siinä on 2 tuuman ulostulon halkaisija voiteluaineiden nopeaa kaatamista varten.
  • Tätä kantta käytetään yhdessä OilSafe-standardin tai premium-pumpun kanssa 3, 5 tai 10 litran / US quart tynnyrissä, jotta voidaan käsitellä aikaa vieviä ja vaikeasti tavoitettavia pumppaussovelluksia.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • OilSafe Premium-pumppu: Tämä OilSafe Premium -pumppu jakaa öljyn säiliöstä koneisiin, pieniin astioihin tai säiliöön. Siinä on D-kahvan muotoilu tiukan pidon takaamiseksi, ja mukana tulee 5 jalkaa pitkä poistoletku.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko OilSafe 100201 -käyttökansi tiivis?

V. Kyllä, se koostuu nitriili-O-renkaasta läikkymisen estämiseksi.

K. Mikä on värikoodauksen merkitys tässä OilSafe 100201 -apukannessa?

A. OilSafe-käyttökansi sisältää värikoodauksen tiettyjen värien merkitsemiseksi tiettyyn rasvaan, mikä estää rasvan väärinkäytön.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliHinta
OIL SAFE 100200 Utility kansi, 2 tuuman ulostulon halkaisija, beige, HDPE | AD2MAV 3REF6 100200Beige4.76 "HDPE€61.92
OIL SAFE 100202 Utility kansi, 2 tuuman ulostulon halkaisija, sininen, HDPE | AD2MAX 3REF8 100202sininen4.76 "HDPE€61.92
OIL SAFE 100203 Utility kansi, 2 tuuman ulostulon halkaisija, tummanvihreä, HDPE | AD2TOUKKO 3VIITE9 100203Tummanvihreä4.76 "HDPE€61.92
OIL SAFE 100204 Utility kansi, 2 tuuman ulostulon halkaisija, harmaa, HDPE | AD2MAZ 3REG1 100204Harmaa4.76 "HDPE€61.92
OIL SAFE 100205 Utility kansi, 2 tuuman ulostulon halkaisija, keskivihreä, HDPE | AD2MBA 3REG2 100205Keskivihreä4.76 "HDPE€61.92
OIL SAFE 100206 Utility kansi, 2 tuuman ulostulon halkaisija, oranssi, HDPE | AD2MBB 3REG3 100206Oranssi4.76 "HDPE€61.92
OIL SAFE 100207 Utility kansi, 2 tuuman ulostulon halkaisija, violetti, HDPE | AD2MBC 3REG4 100207Violetti4.76 "HDPE€61.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Öljynkestävä 100201 Utility kansi, 2 tuuman ulostulon halkaisija, musta, HDPE
€61.92 / yksikkö