Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OIL SAFE 100106 Säilytyskansi, 4.2 tuuman korkeus, oranssi, HDPE | AD2MAQ 3REF2

Öljynkestävä 100106 säilytyskansi, korkeus 4.2 tuumaa, oranssi, HDPE

Varastossa
Tuote: AD2MAQ Malli: 100106Ristiviite: 3REF2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokansi
VäriOranssi
Korkeus4.2 "
MateriaaliHDPE
Dia ulkopuolella.5.8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusMateriaaliHinta
OIL SAFE 100100 säilytyskansi, korkeus 4.2 tuumaa, beige, HDPE | AD2MAJ 3REE5 100100Beige4.2 "HDPE€49.95
OIL SAFE 100101 säilytyskansi, 4.2 tuuman korkeus, musta, HDPE | AD2MAK 3REE6 100101Musta4.2 "HDPE€49.95
OIL SAFE 100102 Säilytyskansi, 4.2 tuuman korkeus, sininen, HDPE | AD2MAL 3REE7 100102sininen4.2 "HDPE€49.95
OIL SAFE 100103 säilytyskansi, 4.2 tuuman korkeus, tummanvihreä, HDPE | AD2MAM 3REE8 100103Tummanvihreä4.2 "HDPE€49.95
OIL SAFE 100104 Säilytyskansi, 4.2 tuuman korkeus, harmaa, HDPE | AD2MAN 3REE9 100104Harmaa4.2 "HDPE€49.95
OIL SAFE 100105 säilytyskansi, 4.2 tuuman korkeus, keskivihreä, HDPE | AD2MAP 3REF1 100105Keskivihreä4.2 "HDPE€49.95
OIL SAFE 100107 säilytyskansi, korkeus 4.2 tuumaa, violetti, HDPE | AD2MAR 3REF3 100107Violetti4.2 "HDPE€49.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

Öljynkestävä 100106 säilytyskansi, korkeus 4.2 tuumaa, oranssi, HDPE
€49.95 / yksikkö