OIL-DRI L90765 vuotosarja 65 gallonan Hazmat tölkki | AD7CQP 4DKV3

OIL-DRI L90765 Spill Kit 65 Gallon Hazmat Can

Varastossa
Tuote: AD7CQP Malli: L90765Ristiviite: 4DKV3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,202.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
Säiliön koko65 gal.
container TyyppiRumpu
Nesteet absorboituneetKemikaali / Hazmat
Absorboitu määrä / kg.50 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokoAbsorboitu määrä / kg.Hinta
OIL-DRI L90894 vuotosarja 17 gallonan Hazmat | AE6KZB 5TR26 L9089420 gal.17 gal.€315.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI L90765 Spill Kit 65 Gallon Hazmat Can
€1,202.25 / yksikkö