OIL-DRI L90865 Vuotopakkaus 65 gallonan öljy vain | AD7CQN 4DKV2

OIL-DRI L90865 Spill Kit 65 gallona vain öljykanis

Varastossa
Tuote: AD7CQN Malli: L90865Ristiviite: 4DKV2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,151.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
Säiliön koko65 gal.
container TyyppiRumpu
Nesteet absorboituneetVain öljy / maaöljy
Absorboitu määrä / kg.56 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.2
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi4823908600
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallicontainer TyyppiNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Hinta
OIL-DRI L90425G Spill Kit 3 gal. Vain öljy/öljypohjainen | AH6ZWL 36MV28 L90425GSuojapussiÖljypohjaiset nesteet3 gal.€82.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI L90865 Spill Kit 65 gallona vain öljykanis
€1,151.82 / yksikkö