OIL-DRI L90425G Spill Kit 3 gal. Vain öljy/öljypohjainen | AH6ZWL 36MV28

OIL-DRI L90425G Spill Kit 3 gal. Vain öljy/öljypohjainen

Varastossa
Tuote: AH6ZWL Malli: L90425GRistiviite: 36MV28

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€82.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesarja
VäriPoista valinta
container TyyppiSuojapussi
Nesteet absorboituneetÖljypohjaiset nesteet
Absorboitu määrä / kg.3 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2206
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)40.13
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säiliön tilavuus: 3 gal.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallicontainer TyyppiNesteet absorboituneetAbsorboitu määrä / kg.Hinta
OIL-DRI L90865 Vuotopakkaus 65 gallonan öljy vain | AD7CQN 4DKV2 L90865RumpuVain öljy / maaöljy56 gal.€1,151.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI L90425G Spill Kit 3 gal. Vain öljy/öljypohjainen
€82.63 / yksikkö