OIL-DRI L90834 imukupit, 15 tuuman leveä keltainen - 100 kpl pakkaus | AC2TLB 2MRZ6

OIL-DRI L90834 Imukykyiset tyynyt, 15 tuuman leveys keltainen - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2TLB Malli: L90834Ristiviite: 2MRZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€124.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen tyyny
ImeytymispainoKeskipaino
VäriKeltainen
Nesteet absorboituneetKemikaali / Hazmat
Pituus19 "
Materiaalipolypropeeni
rei'ityksiäKyllä
Absorboitu määrä / kg.20 gal.
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.175
Laivan korkeus (cm)41.15
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)40.89
HS-koodi5603949090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImeytymispainoVäriNesteet absorboituneetPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
OIL-DRI L90850 imukupit 15 tuuman leveä valkoinen - 100 kpl pakkaus | AA9XDR 1HEH7 L90850Heavy WeightValkoinenVain öljy / maaöljy19 "polypropeeni36 gal.15 "€121.92
OIL-DRI L90851 imukupit 15 tuuman leveä valkoinen - 200 kpl: n pakkaus | AA9XDT 1HEH8 L90851KevytValkoinenVain öljy / maaöljy19 "polypropeeni32 gal.15 "€147.18
OIL-DRI L90856 imukupit 16 gallonaa 19 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AA9XDU 1HEH9 L90856KevytValkoinenVain öljy / maaöljy19 "polypropeeni16 gal.15 "€80.81
OIL-DRI L90904 imukupit, valkoinen, 19 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AA9XDV 1HEJ1 L90904KeskipainoValkoinenVain öljy / maaöljy19 "polypropeeni24 gal.15 "€83.55
OIL-DRI L90530 imukupit 15 tuuman leveä harmaa - 100 pakkaus | AA9XDW 1HEJ2 L90530Heavy WeightHarmaaYleinen / Huolto19 "polypropeeni30 gal.15 "€138.81
OIL-DRI L91001 imukupit, harmaa 15 tuuman leveys - pakkaus 100 | AA9XDX 1HEJ3 L91001KeskipainoHarmaaYleinen / Huolto19 "polypropeeni20 gal.15 "€120.23
OIL-DRI L90812 imukupit 19 tuuman pituus 15 tuuman leveys - pakkaus 100 | AD7CQH 4DKU6 L90812Heavy WeightHarmaaVain öljy / maaöljy19 "polypropeeni36 gal.15 "€127.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI L90834 Imukykyiset tyynyt, 15 tuuman leveys keltainen - 100 kpl pakkaus
€124.75 / yksikkö