OIL-DRI L90530 imukupit 15 tuuman leveä harmaa - 100 pakkaus | AA9XDW 1HEJ2

OIL-DRI L90530 imukykyiset tyynyt, 15 tuuman leveys harmaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9XDW Malli: L90530Ristiviite: 1HEJ2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€138.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen tyyny
ImeytymispainoHeavy Weight
VäriHarmaa
Nesteet absorboituneetYleinen / Huolto
Pituus19 "
Materiaalipolypropeeni
rei'ityksiä8-1 / 2 "välein
Absorboitu määrä / kg.30 gal.
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)44.2
HS-koodi5603149090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliImeytymispainoVäriNesteet absorboituneetPituusMateriaaliAbsorboitu määrä / kg.LeveysHinta
OIL-DRI L90850 imukupit 15 tuuman leveä valkoinen - 100 kpl pakkaus | AA9XDR 1HEH7 L90850Heavy WeightValkoinenVain öljy / maaöljy19 "polypropeeni36 gal.15 "€121.92
OIL-DRI L90851 imukupit 15 tuuman leveä valkoinen - 200 kpl: n pakkaus | AA9XDT 1HEH8 L90851KevytValkoinenVain öljy / maaöljy19 "polypropeeni32 gal.15 "€147.18
OIL-DRI L90856 imukupit 16 gallonaa 19 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AA9XDU 1HEH9 L90856KevytValkoinenVain öljy / maaöljy19 "polypropeeni16 gal.15 "€80.81
OIL-DRI L90904 imukupit, valkoinen, 19 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AA9XDV 1HEJ1 L90904KeskipainoValkoinenVain öljy / maaöljy19 "polypropeeni24 gal.15 "€83.55
OIL-DRI L91001 imukupit, harmaa 15 tuuman leveys - pakkaus 100 | AA9XDX 1HEJ3 L91001KeskipainoHarmaaYleinen / Huolto19 "polypropeeni20 gal.15 "€120.23
OIL-DRI L90834 imukupit, 15 tuuman leveä keltainen - 100 kpl pakkaus | AC2TLB 2MRZ6 L90834KeskipainoKeltainenKemikaali / Hazmat19 "polypropeeni20 gal.15 "€124.75
OIL-DRI L90812 imukupit 19 tuuman pituus 15 tuuman leveys - pakkaus 100 | AD7CQH 4DKU6 L90812Heavy WeightHarmaaVain öljy / maaöljy19 "polypropeeni36 gal.15 "€127.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI L90530 imukykyiset tyynyt, 15 tuuman leveys harmaa - 100 kpl pakkaus
€138.81 / yksikkö