OHAUS V71P1502T Pienikokoinen, digitaalinen 1500 g: n LCD -näyttö | AG9GPF 20FY88

OHAUS V71P1502T Compact Pench Scale Digital 1500g LCD

Varastossa
Tuote: AG9GPF Malli: V71P1502TRistiviite: 20FY88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€998.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti penkkivaaka
SovellustilatPunnitus, tarkistuspunnitus, tarkistusprosentti, punnitusprosentti, kertyminen
Koko1500g
YhteysportitRS-232, valinnainen 2. RS-232, USB, Ethernet
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttönestekidenäyttö
asteikko0.05g
KoteloABS Plastic
Mittayksikötg
Kokonaiskorkeus4 39 / 64 "
Kokonaispituus12 29 / 32 "
kokonaisleveys12 1 / 64 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Virtalähde100--240 VAC / 50-60 Hz: n sisäinen yleinen virtalähde, sisäinen ladattava lyijyhappoakku
AlaluokkaRuoka-asteikko
Pinnan syvyyden punnitseminen11.875 "
Pinnan leveyden punnitseminen9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.04
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)39.62
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Washdown: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoasteikkoHinta
OHAUS V71P6T Compact Penkkivaaka Digital 6kg LCD | AG9GPH 20FY90 V71P6T6kg0.2g€1,068.41
OHAUS V71P15T Compact Penkkivaaka Digital 15kg LCD | AG9GPJ 20FY91 V71P15T15kg0.5g€1,070.54
OHAUS V71P30T Pienikokoinen digitaalinen 30 kg: n nestekidenäyttö | AG9GPK 20FY92 V71P30T30kg1g€1,064.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS V71P1502T Compact Pench Scale Digital 1500g LCD
€998.48 / yksikkö