OHAUS R71MHD3 Compact Bench Scale, 6 Lb-3 Kg Capacity, 0.00002 Lb-0.00001 Kg Scale Graduations | CN9KDN 38TH29

OHAUS R71MHD3 Compact Bench Scale, 6 Lb-3 Kg Capacity, 0.00002 Lb-0.00001 Kg Scale Graduations

Varastossa
Tuote: CN9KDN Malli: R71MHD3Ristiviite: 38TH29

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,198.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti penkkivaaka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoasteikkoVirtalähdePinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
Kompakti OHAUS V31XH402 -penkivaaka 0.88185 Lb. Kapasiteetti | AA7GDQ 15X650 Aukioloaika:0.88185 lb0.00005 lb9 VDC, 0.5 A vaihtovirtasovitin 100-120 VAC, 50/60 Hz sisältyy tai (4) 1.5 VC paristot eivät sisälly toimitukseen4-5 / 7 "4 5 / 7 "€1,160.50
OHAUS V31X501 Kompakti penkkivaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu alustan 1.1 paunan korkki | AA7GDR 15X651 V31X5011.1 lb0.0005 lb10 VDC, 0.5 A vaihtovirtasovitin 100-120 VAC, 50/60 Hz sisältyy tai (4) 1.5 VC paristot eivät sisälly toimitukseen4-5 / 7 "4 5 / 7 "€672.77
Kompakti OHAUS V31XH4 -penkivaaka 8.8185 Lb. Kapasiteetti | AA7GDT 15X652 Aukioloaika:8.8185 lb0.002 lb11 VDC, 0.5 A vaihtovirtasovitin 100-120 VAC, 50/60 Hz sisältyy tai (4) 1.5 VC paristot eivät sisälly toimitukseen6-1 / 5 "5 4 / 5 "€1,209.86
OHAUS V31X3N Kompakti penkkivaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu alustan 6.6 paunan korkki | AA7GDU 15X653 Aukioloaika:6.6 lb0.005 lb12 VDC, 0.5 A vaihtovirtasovitin 100-120 VAC, 50/60 Hz sisältyy tai (4) 1.5 VC paristot eivät sisälly toimitukseen6-1 / 5 "5 4 / 5 "€753.97
Kompakti OHAUS V31X6N -penkivaaka 13.225 Lb. Kapasiteetti | AA7GDV 15X654 Aukioloaika:13.225 lb0.005 lb13 VDC, 0.5 A vaihtovirtasovitin 100-120 VAC, 50/60 Hz sisältyy tai (4) 1.5 VC paristot eivät sisälly toimitukseen6-1 / 5 "5 4 / 5 "€813.07
OHAUS 30430058 Kompakti penkkivaaka, 1 600 G Kapasiteetti, 0.01 G Vaaka Asteikko | CN9KCT 54YT26 30430058-----€1,652.18
OHAUS 30429846 Kompakti penkkivaaka, kapasiteetti 120 G, 0.0001 G asteikot | CN9KCU 54YT21 30429846-----€3,099.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS R71MHD3 Compact Bench Scale, 6 Lb-3 Kg Capacity, 0.00002 Lb-0.00001 Kg Scale Graduations
€4,198.22 / yksikkö