OHAUS R31P1502 Pienikokoinen, digitaalinen 1500 g: n nestekidenäyttö | AG9GPA 20FY83

OHAUS R31P1502 Compact Pench Scale Digital 1500g LCD

Varastossa
Tuote: AG9GPA Malli: R31P1502Ristiviite: 20FY83

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€907.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti penkkivaaka
SovellustilatPunnitus, punnitusprosentti, osien laskenta, tarkistuspunnitus, tarkistuslaskenta, tarkistusprosentin kertyminen, dynaaminen punnitus / näytön pito
Koko1500g
YhteysportitRS-232, valinnainen 2. RS-232, USB, Ethernet
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttönestekidenäyttö
asteikko0.05g
KoteloABS Plastic
Mittayksikötg
Kokonaiskorkeus4 39 / 64 "
Kokonaispituus12 29 / 32 "
kokonaisleveys12 1 / 64 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Virtalähde100--240 VAC / 50-60 Hz: n sisäinen yleinen virtalähde, sisäinen ladattava lyijyhappoakku
AlaluokkaTarkkuustasapaino
Pinnan syvyyden punnitseminen11.875 "
Pinnan leveyden punnitseminen9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9275
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)39.62
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Washdown: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusSovellustilatKokoKokonaispituuskokonaisleveysAlustan materiaaliVirtalähdeAlaluokkaHinta
OHAUS EX10202 Digitaalinen tasapaino ruostumattomasta teräksestä valmistettu taso 10 200 g, | AA6BBM 13P620 EX102023 29 / 32 "Punnitus, punnitusprosentti, osien laskenta, tarkistuspunnitus, eläinten punnitus, täyttö, summaaminen, formulointi, differentiaalinen punnitus, tiheyden määrittäminen, huippun pito, ainesosien laskenta, pipettien säätö, brutto / netto- / taarapunnitus10,200g15.5 "9 7 / 64 "Ruostumaton teräsVerkkolaite, 100-240 VAC-€7,160.69
OHAUS 1450-SD mekaaninen vaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta 2000g | AA7GBQ 15X571 1450 SD7"punnitus2000g9 2 / 5 "14 "Ruostumaton teräsEi eristetty-€479.36
OHAUS 311-00 Mekaaninen vaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu taso 311g Kapasiteetti | AA7GBU 15X574 311-009"punnitus311g18 "12 "Ruostumaton teräsEi eristetty-€454.14
OHAUS 310-00 Mekaaninen vaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta 310 g | AA7GBV 15X575 310-009"punnitus310g18 "12 "Ruostumaton teräsEi eristetty-€514.96
OHAUS 1119-DO Mekaaninen vaaka, ruostumaton teräs, 20 kg: n kapasiteetti | AA7GBW 15X576 1119-DO11 "punnitus20 kg11 "34 "Ruostumaton teräsEi eristetty-€2,673.96
OHAUS 2400-11 mekaaninen vaaka 16 kg: n kapasiteetti | AA7GBX 15X577 2400-1111 "punnitus16 kg12 "21 "Epoksipinnoitettu teräsEi eristetty-€2,078.46
OHAUS 2400-12 Mekaaninen vaaka 36 Lb. Kapasiteetti | AA7GBY 15X578 2400-1211 "punnitus36 lb12 "21 "Epoksipinnoitettu teräsEi eristetty-€2,149.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS R31P1502 Compact Pench Scale Digital 1500g LCD
€907.02 / yksikkö