Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OHAUS CLR-RBASECX Support Stand, Base Plate, Support, 10 Inch Base Length, 8 Inch Base Width, Cast Iron | CT4JUZ 404T30

OHAUS CLR-RBASECX Support Stand, Base Plate, Support, 10 Inch Base Length, 8 Inch Base Width, Cast Iron

Varastossa
Tuote: CT4JUZ Model: CLR-RBASECXRistiviite: 404T30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukijalka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1175
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
OHAUS CLC-HTZMBA05 Asennustangon liitin, liitin, tuki, 2 tuuman pituus, alumiinia | CT4HQX 404R12 CLC-HTZMBA05Coupler1€37.79
OHAUS CLC-HTZMBA10 asennustangon liitin, liitin, tuki, 4 tuumaa, alumiinia | CT4HQY 404R13 CLC-HTZMBA10Coupler1€41.75
OHAUS CLC-HTZMBA15 asennustangon liitin, liitin, tuki, 6 tuumaa, alumiinia | CT4HQZ 404R14 CLC-HTZMBA15Coupler1€44.65
OHAUS CLM-FIXED2SSM kolmiopohja, kolmiojalka, jalusta, halkaisija 0.5 tuumaa, pohjan pituus 3.25 tuumaa | CT4HRA 404R41 CLM-FIXED2SSMpohja1€135.70
OHAUS CLR-TBASEC jalustan tukijalusta, pohjalevy, tuki, valurauta | CT4HRB 404T75 CLR-TBASECTukijalka1€109.92
OHAUS CLR-UBASEC U-muotoinen tukijalusta, pohjalevy, tuki, 7 tuuman pohjan pituus, 7 tuuman pohjan leveys | CT4HRC 404T76 CLR-UBASECTukijalka1€54.97
OHAUS CLM-MLTEX3DZM 2-piikkinen yksisäätöinen puristin, monikäyttöinen, puristin, 16 tuuman pituus, 3 tuumaa | CT4HYU 404R48 CLM-MLTEX3DZMPuristin1€78.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS CLR-RBASECX Support Stand, Base Plate, Support, 10 Inch Base Length, 8 Inch Base Width, Cast Iron
€171.27 / yksikkö