Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OHAUS 80850086 Punnitusveneen harmaa halkaisija 3-1 / 2 tuumaa Pk 80 | AB7FDT 22UR94

OHAUS 80850086 Punnitusvene Harmaa Halkaisija 3-1/2 tuumaa Pk 80

Varastossa
Tuote: AB7FDT Malli: 80850086Ristiviite: 22UR94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunnitusvene
VäriHarmaa
Halkaisija3.5 "
MateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8423900080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OHAUS 80850088 Punnitusveneen metalli - 3 kpl pakkaus | AE6EDZ 5RCZ8 80850088€249.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS 80850086 Punnitusvene Harmaa Halkaisija 3-1/2 tuumaa Pk 80
€86.63 / yksikkö