Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OHAUS 80850088 Punnitusveneen metalli - 3 kpl pakkaus | AE6EDZ 5RCZ8

OHAUS 80850088 Metallinen punnitusvene - 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6EDZ Malli: 80850088Ristiviite: 5RCZ8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€249.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunnitusvene
VäriHarmaa
Halkaisija3.5 "
MateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi9027905495
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OHAUS 80850086 Punnitusveneen harmaa halkaisija 3-1 / 2 tuumaa Pk 80 | AB7FDT 22UR94 80850086€86.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS 80850088 Metallinen punnitusvene - 3 kpl pakkaus
€249.15 / yksikkö