Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OHAUS 30428199 Penkkivaaka, 1 lb Wt Kapasiteetti, 5 5/8 tuuman punnituspinta Dp | CV2RDY 54YT12

OHAUS 30428199 Penkkivaaka, 1 lb Wt Kapasiteetti, 5 5/8 tuuman punnituspinta Dp

Varastossa
Tuote: CV2RDY Malli: 30428199Ristiviite: 54YT12

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€257.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkivaaka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeKokonäyttöPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenPainokapasiteettiasteikkoKoteloHinta
OHAUS ES50R -penkkivaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta, kapasiteetti 50 kg | AF3QQP 8AZP8 ES50R-50kgLCD, 1 "/ 2.54 cm10-4 / 5 "12 1 / 5 "-0.002kg / 0.05 paunaaMuovi€838.36
OHAUS ES50L -penkkivaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta, kapasiteetti 50 kg | AF4QEX 9FA45 ES50L9 VDC AC-seinäsovitin50kgLCD, 1 "/ 2.54 cm15-7 / 10 "20.5 "-0.02kg / 0.05 paunaaMuovi€1,020.30
OHAUS ES200L penkkivaaka ruostumaton teräs alusta 200kg Kapasiteetti | AF4VBH 9LCR8 ES200L(6) AA-paristot200kgnestekidenäyttö15-7 / 10 "20.5 "--Ruostumaton teräs€915.81
OHAUS 30461630 Penkkivaaka, yleiskäyttöinen, LCD | CH6JMG 54YR65 30461630--nestekidenäyttö12 "12 "25 lbs.0.5g-€2,494.87
OHAUS 30461636 Penkkivaaka, yleiskäyttöinen, LCD | CH6JMH 54YR78 30461636--nestekidenäyttö18 "18 "100 lbs.2g-€2,836.55
OHAUS 30461681 Penkkivaaka, yleiskäyttöinen, LCD | CH6JMJ 54YR85 30461681--nestekidenäyttö18 "18 "250 lbs.5g-€3,815.87
OHAUS 30456413 Penkkivaaka, 1 lb Wt Kapasiteetti, 5 3/4 tuuman punnituspinta Dp | CV2RDX 54YT01 30456413--------€523.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS 30428199 Penkkivaaka, 1 lb Wt Kapasiteetti, 5 5/8 tuuman punnituspinta Dp
€257.79 / yksikkö