OHAUS ES200L penkkivaaka ruostumaton teräs alusta 200kg Kapasiteetti | AF4VBH 9LCR8

OHAUS Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ES200L-penkkivaaka, kapasiteetti 200 kg

Varastossa
Tuote: AF4VBH Malli: ES200LRistiviite: 9LCR8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€915.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkivaaka
Koko200kg
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttönestekidenäyttö
KoteloRuostumaton teräs
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Virtalähde(6) AA-paristot
Pinnan syvyyden punnitseminen15-7 / 10 "
Pinnan leveyden punnitseminen20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.07
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)59.94
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8423820010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeKokonäyttöPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenPainokapasiteettiasteikkoKoteloHinta
OHAUS ES50R -penkkivaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta, kapasiteetti 50 kg | AF3QQP 8AZP8 ES50R-50kgLCD, 1 "/ 2.54 cm10-4 / 5 "12 1 / 5 "-0.002kg / 0.05 paunaaMuovi€838.36
OHAUS ES50L -penkkivaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta, kapasiteetti 50 kg | AF4QEX 9FA45 ES50L9 VDC AC-seinäsovitin50kgLCD, 1 "/ 2.54 cm15-7 / 10 "20.5 "-0.02kg / 0.05 paunaaMuovi€1,020.30
OHAUS 30461630 Penkkivaaka, yleiskäyttöinen, LCD | CH6JMG 54YR65 30461630--nestekidenäyttö12 "12 "25 lbs.0.5g-€2,494.87
OHAUS 30461636 Penkkivaaka, yleiskäyttöinen, LCD | CH6JMH 54YR78 30461636--nestekidenäyttö18 "18 "100 lbs.2g-€2,836.55
OHAUS 30461681 Penkkivaaka, yleiskäyttöinen, LCD | CH6JMJ 54YR85 30461681--nestekidenäyttö18 "18 "250 lbs.5g-€3,815.87
OHAUS 30456413 Penkkivaaka, 1 lb Wt Kapasiteetti, 5 3/4 tuuman punnituspinta Dp | CV2RDX 54YT01 30456413--------€523.54
OHAUS 30428199 Penkkivaaka, 1 lb Wt Kapasiteetti, 5 5/8 tuuman punnituspinta Dp | CV2RDY 54YT12 30428199--------€257.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OHAUS Ruostumattomasta teräksestä valmistettu ES200L-penkkivaaka, kapasiteetti 200 kg
€915.81 / yksikkö