OBERDORFER S94616CAC6-X97 pyörivä vaihdepumppu 5 hv 3-vaiheinen AF9GLB 2ERD2

OBERDORFER S94616CAC6-X97 Pyörivä hammaspyöräpumppu 5 hv, 3-vaihe

Varastossa
Tuote: AF9GLB Malli: S94616CAC6-X97Ristiviite: 2ERD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17,537.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä vaihdepumppu
Ampeeria13.2/6.6
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
holkkiHiiligrafiitti
Vaihdemateriaali316 SS / Alloy 20 kierteinen
GearsHelical
GPM @ 100 PSI27
GPM @ 20 PSI29
GPM @ 40 PSI28.5
GPM @ 60 PSI28
GPM @ 80 PSI27.5
GPM @ Freeflow30
GPM max.30
Korkeus8.69 "
HP5
Pituus22.47 "
Max. Paine110 psi
Maks. Kierrosluku1725
Maks. Lämpötila450 F
Max. Viskositeetti100 SSU
Min. Lämpötila Luokitus-50 astetta F.
Moottorin koteloTEFC
Moottorin runko182TC
O-rengasPTFE-kapseloitu silikoni
Vaihe3
Portin koko1-1 / 2 "
TiivistäTyyppi 9T mekaaninen, ruostumaton teräs, PTFE
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
Imuhissi17 Ft.
TyyppiSulje kytketty
Jännite230/460
Leveys568790 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.6
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8413600030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OBERDORFER S94616CAC6-X97 Pyörivä hammaspyöräpumppu 5 hv, 3-vaihe
€17,537.69 / yksikkö