OBERDORFER R10616CAC1-J47 Rotary Gear Pump, Close Coupled, 1/2 hp HP, 115/230 | CT4HPA 2ERC3

OBERDORFER R10616CAC1-J47 Rotary Gear Pump, Close Coupled, 1/2 hp HP, 115/230

Varastossa
Tuote: CT4HPA Model: R10616CAC1-J47Ristiviite: 2ERC3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,261.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä vaihdepumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.2775
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OBERDORFER R10616CAC1-J47 Rotary Gear Pump, Close Coupled, 1/2 hp HP, 115/230
€6,261.68 / yksikkö