FABORY U22085.062.0375 Täyskierteinen tappi, 3 3/4 tuuman pituus, 5/8-11 kierrekoko, 100PK | CG8MNV 26LM92

FABORY U22085.062.0375 Täyskierteinen tappi, 3 3/4 tuuman pituus, 5/8-11 kierrekoko, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8MNV Malli: U22085.062.0375Ristiviite: 26LM92

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€196.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus3 3 / 4
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.8058
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.062.0375 Täyskierteinen tappi, 3 3/4 tuuman pituus, 5/8-11 kierrekoko, 100PK
€196.28 /pakkaus