Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OATEY 43583 Tyhjennys 5 tuuman halkaisija valkoinen PVC sopii 3 tai 4 tuumaa | AD7PBQ 4FRU3

OATEY 43583 Viemäri, halkaisijaltaan 5 tuumaa, valkoinen PVC sopii 3 tai 4 tuumaan

Varastossa
Tuote: AD7PBQ Malli: 43583Ristiviite: 4FRU3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen tyhjennys
Väri / viimeistelyValkoinen
YhteysLiuotin-hitsaus
Tyhjennä materiaaliPVC
Ristikon materiaaliRuostumaton teräs
Korkeus2.25 "
MateriaaliPVC
Putki Dia.3 TAI 4 "
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansi (ruostumaton teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliHinta
OATEY 43582 Tyhjennys 5 tuuman halkaisija Musta abs sopii 3 tai 4 tuumaa | AD7PBR 4FRU4 43582MustaABS€13.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OATEY 43583 Viemäri, halkaisijaltaan 5 tuumaa, valkoinen PVC sopii 3 tai 4 tuumaan
€13.47 / yksikkö