Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OATEY 43582 Tyhjennys 5 tuuman halkaisija Musta abs sopii 3 tai 4 tuumaa | AD7PBR 4FRU4

OATEY 43582 Viemäri, halkaisijaltaan 5 tuumaa, musta abs sopii 3 tai 4 tuumalle

Varastossa
Tuote: AD7PBR Malli: 43582Ristiviite: 4FRU4

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€13.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen tyhjennys
Väri / viimeistelyMusta
YhteysLiuotin-hitsaus
Tyhjennä materiaaliABS
Ristikon materiaaliRuostumaton teräs
Korkeus2.25 "
MateriaaliABS
Putki Dia.3 TAI 4 "
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kansi (ruostumaton teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliHinta
OATEY 43583 Tyhjennys 5 tuuman halkaisija valkoinen PVC sopii 3 tai 4 tuumaa | AD7PBQ 4FRU3 43583ValkoinenPVC€13.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OATEY 43582 Viemäri, halkaisijaltaan 5 tuumaa, musta abs sopii 3 tai 4 tuumalle
€13.30 / yksikkö