Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OATEY 11909 Katon välkkyvä putki, koko 2 tuumaa | AB3WRZ 1VNH5

OATEY 11909 Kattovalaisinputki, koko 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3WRZ Malli: 11909Ristiviite: 1VNH5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatto vilkkuu
Kaulus tyyppiKumi
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Perusominaisuudet (kestomuovi)
    • Putkien määrä (1)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OATEY 11909 Kattovalaisinputki, koko 2 tuumaa
€7.72 / yksikkö