Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OASIS AP-C100 -peruskompressoritarvikepaketti, 48 VDC, 14 ga, 18 tuumaa Kaapelin pituus | CT4HKM 53XG24

OASIS AP-C100 peruskompressoritarvikepaketti, 48 VDC, 14 ga, 18 tuuman kaapelin pituus

Varastossa
Tuote: CT4HKM Malli: AP-C100Ristiviite: 53XG24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€408.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisävaruste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4458
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
OASIS EA210L-25468 York-kompressori | CT4HKN 42NL48 EA210L-25468Kompressori€1,334.83
OASIS XDMB pystysuuntainen kompressorin asennusteline | CT4HKP 53XG26 XDMBAsennusteline€479.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OASIS AP-C100 peruskompressoritarvikepaketti, 48 VDC, 14 ga, 18 tuuman kaapelin pituus
€408.49 / yksikkö