OASIS 032898-010 Muovinen kuppiannostelija Bpo1shsille | AG3FQH 33KL19

OASIS 032898-010 Muovinen kuppiannostelija Bpo1shsille

Varastossa
Tuote: AG3FQH Malli: 032898-010Ristiviite: 33KL19

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€48.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupin annostelija
Sopii tuotemerkkiinKeidas
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa29NT99, 29NU01, 29NU02, 29NU03, 33KF09, 29NU05, 29NU10, 29NU11, 29NU13, 29NU14
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroBPD1SK, BPO1SHS, BPD1SHS, POUD1SK, POUD1SHS, POU1CCTHS, PSWSA1SHS, BA1RRPHS
MateriaaliMuovi
Koko16.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8418998060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaHinta
OASIS 032898-012 Kupinannostelija vesijäähdyttimille | AG3FQJ 33KL20 032898-01229NT99, 29NU01, 29NU02, 29NU03, 29NU05, 33KF09, 29NU10, 29NU11, 29NU13, 29NU14€50.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OASIS 032898-010 Muovinen kuppiannostelija Bpo1shsille
€48.30 / yksikkö