Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OASIS 032898-012 Kupinannostelija vesijäähdyttimille | AG3FQJ 33KL20

OASIS 032898-012 kuppiannostelija vesijäähdyttimille

Varastossa
Tuote: AG3FQJ Malli: 032898-012Ristiviite: 33KL20

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKupin annostelija
Sopii tuotemerkkiinKeidas
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa29NT99, 29NU01, 29NU02, 29NU03, 29NU05, 33KF09, 29NU10, 29NU11, 29NU13, 29NU14
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroBPD1SK, BPO1SHS, BPD1SHS, POUD1SK, POUD1SHS, POU1CCTHS, PSWSA1SHS, BA1RRPHS
MateriaaliMuovi
Koko16.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssaHinta
OASIS 032898-010 Muovinen kuppiannostelija Bpo1shsille | AG3FQH 33KL19 032898-01029NT99, 29NU01, 29NU02, 29NU03, 33KF09, 29NU05, 29NU10, 29NU11, 29NU13, 29NU14€43.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OASIS 032898-012 kuppiannostelija vesijäähdyttimille
€43.58 / yksikkö