Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO HDC00105 Swaged -patruunalämmitin 101 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XYF 4NJE3

TEMPCO HDC00105 Swaged patruunalämmitin 101 wattia / neliö. tuuma

Varastossa
Tuote: AD8XYF Malli: HDC00105Ristiviite: 4NJE3

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€72.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSwaged patruunanlämmitin
Halkaisija1 / 4 "
Lyijypituus10 "
Pituus10 "
Maks. Lämpötila Kyky1400-astetta F
Tarkkuusvaipan halkaisija. Toleranssi+/- 0.002 "
Vaipan materiaali321 Ruostumaton teräs
Jännite240
Wattin tiheys101 W / neliömetri sisään.
Watts750

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8516808000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusWattin tiheysWattsHinta
TEMPCO HDC19112 Swaged -patruunanlämmitin 87 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XWR 4NHZ4 HDC191121 / 8 "2"87 W / neliömetri sisään.50€62.87
TEMPCO HDC19113 vaihdettava patruunanlämmitin 175 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XWU 4NHZ6 HDC191131 / 8 "2"175 W / neliömetri sisään.100€61.22
TEMPCO HDC00004 Vaihdettu kasettilämmittimen halkaisija 1/4 tuumaa | AD8XXD 4NJA5 HDC000041 / 4 "1"255 W / neliömetri sisään.100€35.02
TEMPCO HDC00019 Swaged -patruunanlämmitin 191 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XXF 4NJA7 HDC000191 / 4 "1.5 "191 W / neliömetri sisään.150€36.65
TEMPCO HDC00023 vaihdettava patruunanlämmitin 255 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XXH 4NJA9 HDC000231 / 4 "1.5 "255 W / neliömetri sisään.200€33.84
TEMPCO HDC00046 Swaged -patruunanlämmitin 159 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XXM 4NJC4 HDC000461 / 4 "2.5 "159 W / neliömetri sisään.250€34.47
TEMPCO HDC00060 vaihdettu patruunanlämmitin 153 wattia / neliömetri Tuumaa | AD8XXR 4NJC8 HDC000601 / 4 "3"153 W / neliömetri sisään.300€35.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO HDC00105 Swaged patruunalämmitin 101 wattia / neliö. tuuma
€72.71 / yksikkö