Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON WD-35419-03 Ph 700 All-in-1meter Ph-elektrodilla | AE7ZXZ 6CAU6

OAKTON WD-35419-03 Ph 700 All-in-1 meter Ph-elektrodilla

Varastossa
Tuote: AE7ZXZ Malli: WD-35419-03Ristiviite: 6CAU6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,231.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpH 700 -penkkimittari, jossa "kaikki yhdessä"-pH-elektrodi
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kalibrointi5 pt
Näytetty lämpötila-alue0-100 astetta C
pH-tarkkuus+/- 0.01
pH-alue0.00 ja 14.00
VedenpitäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi9027804530
AlkuperämaaSG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON WD-35419-03 Ph 700 All-in-1 meter Ph-elektrodilla
€1,231.73 / yksikkö