Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OAKTON WD-08517-65 tunkeutumisanturi -310 - 1400 astetta F | AF4EWE 8UJU2

OAKTON WD-08517-65 tunkeutumisanturi -310 - 1400 astetta F

Varastossa
Tuote: AF4EWE Malli: WD-08517-65Ristiviite: 8UJU2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäpäisyn lämpötilan anturi
AnturiliitinMini
Koettimen materiaali316 Ruostumaton teräs
Temp. alue-310 - 1400 astetta
Lämpötilan mittauselementtiK Termopari
KäyttääIlma tai nesteet
Vaijerin pituus60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueHinta
OAKTON WD-08516-65 tunkeutumisanturi -418 - 1500 astetta F | AF3NXB 8A940 WD-08516-65-418 - 1500 astetta€128.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OAKTON WD-08517-65 tunkeutumisanturi -310 - 1400 astetta F
€129.95 / yksikkö