NYLATRON NSM 2XPK5 arkki nailonharmaa 2 1/2 tuumaa 12 x 48 tuumaa | AC3YXY

NYLATRON NSM 2XPK5 arkki nailonharmaa, 2 1/2 tuumaa 12 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3YXY Malli: 2XPK5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,592.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriHarmaa
Pituus48 "
Pituuden toleranssi+0.125 "/ - 0.000"
MateriaaliValettu nailon 6
materiaali TyyppiKiinteä voiteluaine täytetty
Käyttölämpötila alue32 astetta 200 astetta F
Vetolujuus11,000 psi
Paksuus2.5 "
Paksuustoleranssi+0.080 "/ - 0.000"
Leveys12 "
Leveystoleranssi+0.125 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)122.17
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi3920920000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusPaksuustoleranssiLeveysHinta
NYLATRON NSM 2XPF8 Arkki Nylon 6 Harmaa 1/4 Tuumaa 12 x 12 Tuumaa AC3YXE 2 XPF812 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€152.32
NYLATRON NSM 2XPF9 Arkki Nylon 6 Harmaa 3/8 Tuumaa 12 x 12 Tuumaa AC3YXF 2 XPF912 "0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€189.84
NYLATRON NSM 2XPG1 arkki, nailon 6, harmaa, 1/2 tuumaa, 12 x 12 tuumaa, kulutusta kestävä | AC3YXG 2XPG112 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€232.64
NYLATRON NSM 2XPG2 arkki nailonia 6 harmaata 5/8 tuumaa 12 x 12 tuumaa | AC3YXH 2XPG212 "0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€281.23
NYLATRON NSM 2XPG3 Arkki Nylon 6 Harmaa 3/4 Tuumaa 12 x 12 Tuumaa | AC3YXJ 2XPG312 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€332.18
NYLATRON NSM 2XPG4 Arkki Nylon 6 Harmaa 1 Tuuma T 12 x 12 Tuumaa | AC3YXK 2XPG412 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€438.69
NYLATRON NSM 2XPG8 arkki nailonharmaa 2 1/2 tuumaa 12 x 12 tuumaa | AC3YXL 2XPG812 "2.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "€898.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NYLATRON NSM 2XPK5 arkki nailonharmaa, 2 1/2 tuumaa 12 x 48 tuumaa
€3,592.14 / yksikkö