Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NYLATRON NSM 2XPF9 Arkki Nylon 6 Harmaa 3/8 Tuumaa 12 x 12 Tuumaa AC3YXF

NYLATRON NSM 2XPF9 arkki nailon 6 harmaa 3/8 tuumaa 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3YXF Malli: 2XPF9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriHarmaa
Pituus12 "
Pituuden toleranssi+0.125 "/ - 0.000"
MateriaaliValettu nailon 6
materiaali TyyppiKiinteä voiteluaine täytetty
Käyttölämpötila alue32 astetta 200 astetta F
Vetolujuus11,000 psi
Paksuus0.375 "
Paksuustoleranssi+0.025 "/ - 0.000"
Leveys12 "
Leveystoleranssi+0.125 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.107
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3920920000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusPaksuustoleranssiLeveysHinta
NYLATRON NSM 2XPF8 Arkki Nylon 6 Harmaa 1/4 Tuumaa 12 x 12 Tuumaa AC3YXE 2 XPF812 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€138.48
NYLATRON NSM 2XPG1 arkki, nailon 6, harmaa, 1/2 tuumaa, 12 x 12 tuumaa, kulutusta kestävä | AC3YXG 2XPG112 "0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€208.22
NYLATRON NSM 2XPG2 arkki nailonia 6 harmaata 5/8 tuumaa 12 x 12 tuumaa | AC3YXH 2XPG212 "0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€255.66
NYLATRON NSM 2XPG3 Arkki Nylon 6 Harmaa 3/4 Tuumaa 12 x 12 Tuumaa | AC3YXJ 2XPG312 "0.75 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€301.98
NYLATRON NSM 2XPG4 Arkki Nylon 6 Harmaa 1 Tuuma T 12 x 12 Tuumaa | AC3YXK 2XPG412 "1"+0.025 "/ - 0.000"12 "€392.63
NYLATRON NSM 2XPG8 arkki nailonharmaa 2 1/2 tuumaa 12 x 12 tuumaa | AC3YXL 2XPG812 "2.5 "+0.080 "/ - 0.000"12 "€803.78
NYLATRON NSM 2XPH2 arkki nailonia 6 harmaata 1/4 tuumaa 12 x 24 tuumaa | AC3YXM 2XPH224 "0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "€276.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NYLATRON NSM 2XPF9 arkki nailon 6 harmaa 3/8 tuumaa 12 x 12 tuumaa
€172.58 / yksikkö