Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NYCOIL 2VDZ6 Letku 10 mm ulkohalkaisija Nylon kirkas 100 jalkaa | AC3PQM

NYCOIL 2VDZ6 letku 10mm ulkohalkaisija nailon kirkas 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3PQM Malli: 2VDZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine660 PSI
VäriLuonnollinen
KovuusRanta D: 60
Sisällä Dia.8mm
Pituus100ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine200 lämpötilassa 68 astetta F
Dia ulkopuolella.10mm
Temp. alue-4 - 175 F
Toleranssi+0.002 - -0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.039 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1565
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineVäriSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
NYCOIL 2VDN4 letku 4 mm tai 5/32 tuuman nailon kirkas 100 jalkaa AC3PNU 2VDN4825 PSILuonnollinen0.106 "333 lämpötilassa 68 astetta F5/32 "tai 4 mm0.025 "€30.84
NYCOIL 2VDN7 letku 8 mm tai 5/16 tuuman nailon kirkas 100 jalkaa AC3PNX 2VDN7660 PSILuonnollinen0.232 "333 lämpötilassa 68 astetta F5/16 "tai 8 mm0.040 "€64.86
NYCOIL 2VDP2 letku 4 mm tai 5/32 tuuman ulkohalkaisija nailon musta 100 jalkaa | AC3PPB 2VDP2825 PSIMusta0.106 "333 lämpötilassa 68 astetta F5/32 "tai 4 mm0.025 "€32.37
NYCOIL 2VDP5 letku 8 mm tai 5/16 tuuman ulkohalkaisija nailon musta 100 jalkaa | AC3PPD 2VDP5660 PSIMusta0.232 "333 lämpötilassa 68 astetta F5/16 "tai 8 mm0.040 "€69.47
NYCOIL 2VDY8 letkut 6 mm ulkohalkaisija nailon musta 100 jalkaa AC3PQK 2VDY8795 PSIMusta4mm400 lämpötilassa 68 astetta F6mm0.039 "€57.13
NYCOIL 2VDZ4 Letku 6 mm ulkohalkaisija Nylon kirkas 100 jalkaa | AC3PQL 2VDZ4795 PSILuonnollinen4mm400 lämpötilassa 68 astetta F6mm0.039 "€58.56
NYCOIL 2VDZ7 letkut 12 mm: n ulkohalkaisija, nailon kirkas 100 jalkaa AC3PQN 2VDZ7600 psiLuonnollinen10mm233 lämpötilassa 68 astetta F12 mm0.039 "€136.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NYCOIL 2VDZ6 letku 10mm ulkohalkaisija nailon kirkas 100 jalkaa
€90.68 / yksikkö