Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 82-0014 -putkiputki 1/2 kupariliukua | AC6JPA 34A821

KISSLER & CO 82-0014 Amme suutin 1/2 kupariliuku

Varastossa
Tuote: AC6JPA Malli: 82-0014Ristiviite: 34A821

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTub-juoksuputki
Väri / viimeistelykromi
Yhteys1/2 kuparilipusta
Kasvojen halkaisija2 5 / 8 "
Pituus5.125 "
MateriaaliNäyttelijät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysMateriaaliHinta
KISSLER & CO 82-0008 Tynnyriputken takaliitäntä 1/2 Ips | AC6JNZ 34A820 82-00081/2 IPSNäyttelijät€6.35
KISSLER & CO 82-0020 Tynnyriputki kromi | AH8XCD 39AP77 82-0020-Painevalettu teräs€10.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 82-0014 Amme suutin 1/2 kupariliuku
€11.59 / yksikkö