Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPA1 Kyynärpää 90 astetta 1 1/2 tai 1 1/4 tuumaa poly | AB2XUY

APPROVED VENDOR 1PPA1 kyynärpää 90 astetta 1 1/2 tai 1 1/4 tuuman poly

Varastossa
Tuote: AB2XUY Malli: 1PPA1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää
Väri / viimeistelyValkoinen / Muovi
YhteysLuistaa
Pituus3"
Materiaalipolypropeeni
Putki Dia.1-1/2 or 1-1/4"
Tyyppi90 astetta, WC / keittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyYhteysPituusMateriaaliPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNP8 Kyynärpää 90 astetta putki 1 1/2 tai 1 1/4 tuumaa | AB2XQT 1PNP8Kromi / messinkiLuistaa4"Messinki1-1/2 or 1-1/4"90 astetta, WC / keittiö€20.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPA3 Kyynärpää muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XVA 1 PPA3Valkoinen / MuoviSlip x liuotin-polypropeeni1-1 / 2 "90 astetta, keittiö€0.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPA1 kyynärpää 90 astetta 1 1/2 tai 1 1/4 tuuman poly
€4.16 / yksikkö