Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NYCOIL 2VDX6 letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija nailonvihreä 100 jalkaa AC3PQG

NYCOIL 2VDX6 letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija nailonvihreä 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3PQG Malli: 2VDX6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine795 PSI
VäriVihreä
KovuusRanta D: 60
Sisällä Dia.0.170 "
Pituus100ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine400 lämpötilassa 68 astetta F
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue-4 - 175 F
Toleranssi+0.002 - -0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.035 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7155
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineVäriSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
NYCOIL 2VDK8 letku 5/32 tuuman ulkohalkaisija nailonmusta 50 jalkaa | AC3PNE 2 VDK8825 PSIMusta0.106 "50ft.333 lämpötilassa 68 astetta F5/32 "tai 4 mm0.025 "€16.38
NYCOIL 61662 letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija nailonpunainen 100 jalkaa | AC3PQF 2VDX2 61662660 PSIpunainen0.275 "100ft.333 lämpötilassa 68 astetta F3 / 8 "1 / 2 "€84.17
NYCOIL 61884 Letku 1/2 tuuman ulkohalkaisija Nylon Green 100 jalkaa | AC3PQH 2VDX9 61884600 psiVihreä3 / 8 "100ft.267 lämpötilassa 68 astetta F1 / 2 "1 / 16 "€138.65
NYCOIL 4HHF4 letkut 4 mm tuuman tunnus 6 mm tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa sininen | AD7ZAN 4HHF4795 PSIsininen4mm100ft.400 lämpötilassa 68 astetta F6mm0.039 "€52.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NYCOIL 2VDX6 letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija nailonvihreä 100 jalkaa
€53.52 / yksikkö