Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NYCOIL 2VDK8 letku 5/32 tuuman ulkohalkaisija nailonmusta 50 jalkaa | AC3PNE

NYCOIL 2VDK8 letku 5/32 tuuman ulkohalkaisija nailonmusta 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3PNE Malli: 2VDK8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine825 PSI
VäriMusta
KovuusRanta D: 60
Sisällä Dia.0.106 "
Pituus50ft.
MateriaaliNylon
Max. Paine333 lämpötilassa 68 astetta F
Dia ulkopuolella.5/32 "tai 4 mm
Temp. alue-4 - 175 F
Toleranssi+0.002 - -0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus0.025 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtumispaineVäriSisällä Dia.PituusMax. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
NYCOIL 61662 letku 3/8 tuuman ulkohalkaisija nailonpunainen 100 jalkaa | AC3PQF 2VDX2 61662660 PSIpunainen0.275 "100ft.333 lämpötilassa 68 astetta F3 / 8 "1 / 2 "€84.17
NYCOIL 2VDX6 letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija nailonvihreä 100 jalkaa AC3PQG 2VDX6795 PSIVihreä0.170 "100ft.400 lämpötilassa 68 astetta F1 / 4 "0.035 "€53.52
NYCOIL 61884 Letku 1/2 tuuman ulkohalkaisija Nylon Green 100 jalkaa | AC3PQH 2VDX9 61884600 psiVihreä3 / 8 "100ft.267 lämpötilassa 68 astetta F1 / 2 "1 / 16 "€138.65
NYCOIL 4HHF4 letkut 4 mm tuuman tunnus 6 mm tuuman ulkohalkaisija 100 jalkaa sininen | AD7ZAN 4HHF4795 PSIsininen4mm100ft.400 lämpötilassa 68 astetta F6mm0.039 "€52.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NYCOIL 2VDK8 letku 5/32 tuuman ulkohalkaisija nailonmusta 50 jalkaa
€16.38 / yksikkö