NUPLA 76292 Johtamaton kaivupalkki 72 sisään .. | AD7TKX 4GFF8 / NC-DBP6

NUPLA 76292 Johtamaton kaivutanko 72 tuumaa...

Tuote: AD7TKX Malli: 76292Ristiviite: 4GFF8 / NC-DBP6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€198.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtamaton kaivupalkki
VäriTurvaoranssi kahva ja musta valurauta
Halkaisija1.125 "
MateriaaliTeräs / lasikuitu
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys1.25 "
Pry Bar -alaluokkaKaivaa baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.763
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205593080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Nupla 76292 kaivutanko on hyödyllinen pienten kuoppien kaivamiseen, maaperän valmisteluun istutusta varten ja esineiden kaukimiseen maasta.

Ominaisuudet:

  • Nupla 76292 kaivutangon lasikuitukahvalla on erinomaiset dielektriset ominaisuudet ja se lisää turvallisuutta märissä olosuhteissa.
  • Siinä on erittäin luja pallografiittirautapää, joka rikkoo kovia esineitä.
  • Tämän kaivutangon väri on oranssi, joten se on helppo tunnistaa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Kiinnityssarja: Kun tämä sarja on kiinnitetty kaivutankoon, se helpottaa käyttäjien kantamista.

Standardit ja hyväksynnät:

  • IEC 600900
  • ASTM F1506

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka murtaa kivi tai betoni Nupla-lasikuitukaivutangon avulla?

A.

  • Pidä terävä pää alaspäin, nosta tankoa ja pudota se vapaasti kalliolle tai betonille.
  • Nosta tankoa, käännä se ylösalaisin ja pudota se sitten uudelleen samaan kohtaan.
  • Jatka prosessia, kunnes halkeamia ilmestyy.
  • Kun halkeamia ilmestyy, paina tangon terävä pää niihin irrottaaksesi roskat.
  • Käyttäjät voivat työntää taltan reunan leventääkseen kapeita halkeamia.

K. Kuinka korjata taipunut kaivutanko paikan päällä?

A. Ota uritettu tuki ja yksi sopivalla varrella varustettu jalka pitääksesi taivutetun tankon vakaana. Iske mutkaa toistuvasti vasaralla sen suoristamiseksi.

K. Kuinka kaivaa kovaa maata?

V. Käyttäjän tulee yrittää kastella maata, jos hänellä on vaikeuksia tunkeutua kovaan maaperään. Vesi heikentää hiukkasia yhdessä pitäviä sidoksia ja löysää maata.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 76292 Johtamaton kaivutanko 72 tuumaa...
€198.27 / yksikkö