Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 75-36-635 Nupole System Mcleod Tool 36 tuumaa | AB6BVY 20Y324 / E-FHR

NUPLA 75-36-635 Nupole System Mcleod Tool 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6BVY Malli: 75-36-635Ristiviite: 20Y324 / E-FHR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuPole (R) -järjestelmä
kahvan pituus36 "
Kahva materiaaliLasikuitu
Head TypeMcLeod-työkalu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.412
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8201406010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Nupla 75-36-635 NuPole System Mcleod-työkalu on suunniteltu haravointi-, kaavinta-, raivaus- ja tamppaussovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on 36 tuuman pitkä kahva, joka koostuu patentoidusta hartsista ja tuhansista lasikuitulangoista, jotka tarjoavat vahvan pidon ja maksimaalisen mukavuuden.
  • Kahvassa on sileä, hartsia sisältävä pinta, joka suojaa käyttäjää sirpaleista ja UV-säteilyn kulumiselta. Siihen eivät myöskään vaikuta leikkaukset, iskut, kosteus ja kemikaalit.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on kuokka- ja haravointityökalu?

V. Tämä työkalu koostuu sekä kuokka- että haravatyökaluista, jotka on yhdistetty samalle metallipalalle. Haravassa on terävät hampaat, jotka mahdollistavat roskat murtautumisen maassa, kun taas kuokka on litteä terä, joka sopii ihanteellisesti kaapimiseen ja kaivamiseen.

K. Mikä on takakahva?

V. Tässä Nupla Mcleod -palotyökalussa on takakahva, joka estää liukumisen märissä olosuhteissa. Vähemmän tartuntaponnistuksen ansiosta se vähentää myös käsivarsien rasitusta ja väsymystä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHead TypeHinta
NUPLA 75-36-625 Nupole System Pick -lasikuitu 36 tuumaa | AB6BVU 20Y320 / E-YPD 75-36-625Valitse pää€95.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 75-36-635 Nupole System Mcleod Tool 36 tuumaa
€79.29 / yksikkö