Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 75-36-625 Nupole System Pick -lasikuitu 36 tuumaa | AB6BVU 20Y320 / E-YPD

NUPLA 75-36-625 Nupole System Pick Head Lasikuitu 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6BVU Malli: 75-36-625Ristiviite: 20Y320 / E-YPD

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuPole (R) -järjestelmä
kahvan pituus36 "
Kahva materiaaliLasikuitu
Head TypeValitse pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8201406010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHead TypeHinta
NUPLA 75-36-635 Nupole System Mcleod Tool 36 tuumaa | AB6BVY 20Y324 / E-FHR 75-36-635McLeod-työkalu€79.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 75-36-625 Nupole System Pick Head Lasikuitu 36 tuumaa
€95.13 / yksikkö