NUPLA 75.27-201 Kelkkavasara, teräs, lasikuitukahva, halkaisija 3 1/4 tuumaa, pituus 36 tuumaa, pyöreä muoto | CT4HBJ 801A48

NUPLA 75.27-201 Sledge Hammer, Steel, Fiberglass Handle, 3 1/4 Inch Dia, 36 Inch Length, Round Shape

Varastossa
Tuote: CT4HBJ Malli: 75.27-201Ristiviite: 801A48

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€249.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSledge Hammer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
NUPLA 75.27-160 Kelkkavasara, teräs, lasikuitukahva, halkaisija 3 tuumaa, pituus 34 tuumaa, uurrettu kahva | CT4HBK 801A47 75.27-160€186.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 75.27-201 Sledge Hammer, Steel, Fiberglass Handle, 3 1/4 Inch Dia, 36 Inch Length, Round Shape
€249.03 / yksikkö