NUPLA 6884430 Haukivarsi Lasikuitu 96 Tuumaa | AG4LAG 34FW23

NUPLA 6884430 Haukitanko Lasikuitu 96 tuumaa

Tuote: AG4LAG Malli: 6884430Ristiviite: 34FW23
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€117.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaukipylväs
Grip Typepusku
kahvan pituus7.5ft.
Kahva materiaaliLasikuitu
Hampaiden lukumäärä0
Kokonaispituus96 "
Kärjen tyyppi / kokoSuora hauki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.54
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)264.16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205599000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKokonaispituusHinta
NUPLA 6884433 Haukiputki lasikuitu 168 tuumaa | AG4LAK 34FW26 688443313.5ft.168 "€179.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 6884430 Haukitanko Lasikuitu 96 tuumaa
€117.56 / yksikkö