Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 15258 -vasaran kärki 2.5 tuuman kova musta | AD2BCF 3MD63

NUPLA 15258 vasaran kärki 2.5 tuuman kova musta

Varastossa
Tuote: AD2BCF Malli: 15258Ristiviite: 3MD63
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
€35.69 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran kärki
VäriMusta
Sopii vasaroihin3MD68, 5LV14, 5LV13
KovuusKova
Kierteen koko7 / 16-14
Vinkki Dia.2-1 / 2 tuumaa
Kärjen materiaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKovuusKärjen materiaaliHinta
NUPLA 15253 vasaran kärki 2.5 tuumaa keskipunainen | AD2BCG 3MD64 15253punainenKeskikokoinenVinyyli€24.24
NUPLA 15256 Hammer Tip 2.5 tuuman keskikova kerma | AD2BCH 3MD65 15256KermaKeskikokoinenNylon€41.57
NUPLA 15254 vasaran kärki 2.5 tuumaa kova vihreä | AD2BCJ 3MD66 15254VihreäKovaVinyyli€25.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 15258 vasaran kärki 2.5 tuuman kova musta
€35.69 / yksikkö