Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUPLA 15160 Vasarakärki 1.5 tuuman halkaisija erittäin kova | AD2BCD 3MD61

NUPLA 15160 vasaran kärki, halkaisija 1.5 tuumaa, erittäin kova

Varastossa
Tuote: AD2BCD Malli: 15160Ristiviite: 3MD61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.92 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 2 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran kärki
VäriTeräs
Sopii vasaroihin2A528
KovuusErittäin kova
Kierteen koko5 / 16-18
Vinkki Dia.1-1 / 2 tuumaa
Kärjen materiaaliKarkaistu teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKovuusKärjen materiaaliHinta
NUPLA 15154 vasaran kärki 1.5 tuuman halkaisija kova vihreä | AD6RML 4A113 15154VihreäKovaVinyyli€11.88
NUPLA 15156 Hammer Tip 1.5 tuuman keskikova kerma | AD6RMM 4A114 15156KermaKeskikokoinenNylon€12.57
NUPLA 15158 -vasaran kärki 1.5 tuuman kova musta | AD6RMN 4A115 15158MustaKovaNylon€16.16
NUPLA 15153 -vasaran kärki 1.5 tuuman halkaisija, keskipunainen | AE8FXP 6D051 15153punainenKeskikokoinenVinyyli€10.01
NUPLA 15152 -vasaran kärki 1.5 tuuman halkaisija pehmeä ruskea | AE8FXQ 6D052 15152RuskeaPehmeäVinyyli€10.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUPLA 15160 vasaran kärki, halkaisija 1.5 tuumaa, erittäin kova
€17.92 / yksikkö