Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS RB20035U Suodatinelementti Coalescing 310 Scfm | AB6ULK 22F279

NUMATICS RB20035U suodatinelementin yhdistäminen 310 Scfm

Varastossa
Tuote: AB6ULK Malli: RB20035URistiviite: 22F279

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinelementti
Virtausnopeus310 scfm
Maks. Lämpötila700 F
Media TypeYhdistyminen
mikronia1
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ylittää Balston 200-35-DX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusMaks. LämpötilamikroniaHinta
NUMATICS RB05005U -suodatinelementti, joka yhdistää 10 Scfm | AB6UKF 22F252 RB05005U10 scfm700 F1€1.06
NUMATICS RB13014S -suodatinelementti, joka yhdistää 37 Scfm | AB6UKY 22F268 RB13014S37 scfm700 F0.01€3.14
NUMATICS RB15019S Suodatinelementtien yhdistäminen 93 Scfm | AB6ULB 22F271 RB15019S93 scfm700 F0.01€6.73
NUMATICS RB20016S -suodatinelementti yhdistyy 72 Scfm | AB6ULE 22F274 RB20016S72 scfm700 F0.01€3.70
NUMATICS RB20035S -suodatinelementti yhdistyy 186 Scfm | AB6ULH 22F277 RB20035S186 scfm700 F0.01€4.75
NUMATICS RB2035RIS suodatinelementtien yhteenliittäminen 141 Scfm | AB6ULY 22F291 RB2035RIS141 scfm850 F0.01€10.20
NUMATICS RB0505UI -suodatinelementti yhdistyy 10.8 Scfm | AB6UMF 22F298 RB0505UI10.8 scfm700 F1€1.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS RB20035U suodatinelementin yhdistäminen 310 Scfm
€4.75 / yksikkö