Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NUMATICS L12XX452BP00061 Vaarallisen sijainnin solenoidi-ilmaventtiili 1/4 tuumaa 24vdc | AF8YYV 29NU80

NUMATICS L12XX452BP00061 Vaarallinen paikka Solenoidi ilmansäätöventtiili 1/4 tuumaa 24vdc

Varastossa
Tuote: AF8YYV Malli: L12XX452BP00061Ristiviite: 29NU80

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,049.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisessa paikassa oleva magneettiventtiili
Toimilaite / paluuKaksinkertainen solenoidi ilmapilotti
Ilmaventtiilin tyyppi4-tie, 2-asento
Ympäristön lämpötila Alue-10 - 115 astetta F
Vartalo tyyliRunko siirretty
CFM46
Tilavuuskerroin1
SähköliitännätHardwired
NEMA-luokitusNEMA 4
Kokonaiskorkeus3.5 "
Kokonaispituus8"
kokonaisleveys1.5 "
OhittaaLukitsematon huuhtelu
Ohjausportin koko1 / 8 "NPT
Ohjaajan paine14.5 - 100 psig
Putken koko1 / 4 "
Tehon kulutus1.8W
Painealue28 "Hg tyhjiö 145 psig
SiirtotekniikkaKela ja holkki
Tyhjiöalue0 - 28 "Hg
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5985
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8481200060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehon kulutusToimilaite / paluuCFMPainealueJänniteTilavuuskerroineräKokonaiskorkeusHinta
NUMATICS L11II452BP00061 Magneettiventtiili 1/8 tuumaa 24vdc | AF6TMN 20HW24 L11II452BP000613.5WSolenoidi / solenoidi460 - 150 psig24 VDC1Magneettiventtiili3"€1,415.24
NUMATICS L12II452BP00061 Magneettiventtiilin venttiili 1/4 tuumaa 24vdc | AF6TMP 20HW25 L12II452BP000613.5WSolenoidi / solenoidi460 - 150 psig24 VDC1Magneettiventtiili3"€1,506.65
NUMATICS L22II452BP00061 Magneettinen ilmanohjausventtiili 1/4 tuumaa 24vdc | AF6TMQ 20HW26 L22II452BP000613.5WSolenoidi / solenoidi790 - 150 psig24 VDC1.7Magneettiventtiili3"€1,534.08
NUMATICS L23II452BP00061 Magneettiventtiili 3/8 tuumaa 24vdc | AF6TQU 20HW27 L23II452BP000613.5WSolenoidi / solenoidi790 - 150 psig24 VDC1.7Magneettiventtiili3"€1,633.81
NUMATICS L11XX452BP00061 Vaarallisen sijainnin magneettinen ilmanohjausventtiili 1/8 In 24vdc | AF8YYN 29NU74 L11XX452BP000611.8WSolenoidi ilmapilotti460 - 150 psig24 VDC1Vaarallisessa paikassa oleva magneettiventtiili3.5 "€612.44
NUMATICS L11XX452OP00030 Vaarallisen sijainnin magneettinen ilmansäätöventtiili 1/8 tuumaa 120vac | AF8YYP 29NU75 L11XX452OP000302.5WSolenoidi ilmapilotti4628 "Hg tyhjiö 145 psig120 VAC1Vaarallisessa paikassa oleva magneettiventtiili3.5 "€1,003.51
NUMATICS L22XX452BP00061 Vaarallisen sijainnin magneettinen ilmaventtiili 1/4 tuumaa 24vdc | AF8YZB 29NU86 L22XX452BP000611.8WSolenoidi ilmapilotti7928 "Hg tyhjiö 145 psig24 VDC1.7Vaarallisessa paikassa oleva magneettiventtiili4"€993.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NUMATICS L12XX452BP00061 Vaarallinen paikka Solenoidi ilmansäätöventtiili 1/4 tuumaa 24vdc
€1,049.36 / yksikkö